Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R102724044 Linearkugellagereinheit, 6380N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409-438
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R102724044
EAN/GTIN:
     5059040010949
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Dynamische Traglast = 6380N
Statische Traglast = 4650N

Kompakter linearer Satz mit Dichtungen – Serie R1027 Aluminiumgehäuse. Präzisionsgehäuse Kompakte lineare Buchse standardmäßig Geschlossener Typ Zwei interne Dichtungen Schmierung mit Dynalub 510
Weitere Suchbegriffe: 409438, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, Bosch Rexroth, R102724044
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 74,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 114,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R100004000,1000mm
ab € 121,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.