Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Linearkugellager abgedichtet, offen, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 62mm Länge 80mm, 10070N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409-359
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067124040
EAN/GTIN:
     5059040010833
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 62mm
Länge = 80mm
Dynamische Traglast = 10070N
Statische Traglast = 5570N

Super-Kugelbuchsen mit Dichtungen - Serie R0670 und R0671. Die Super-Linear Buchse verfügt über eine eingebaute Fehlerkompensation, die einen Winkelversatz zwischen dem Gehäuse und der Welle von bis zu 0,5 Grad ausgleicht, ohne dass die Belastbarkeit aufgrund von winkligem Druck vermindert wird. Mögliche Ursachen für interne Fehler sind eine Wellendurchbiegung aufgrund hoher Lasten oder Ungenauigkeiten in der Verbindungskonstruktion. Die Selbsteinstellung gewährleistet ein müheloses Einstecken der Lager in die belastete Zone und eine gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Lagerreihe. Das Ergebnis ist ein unvergleichlich ruhiger Lauf und eine sehr hohe Belastbarkeit der linearen Buchse. Hohe Geschwindigkeiten: 5 m/s Ermöglicht Wellendurchbiegung und Selbstausrichtung bis 0,5 Grad Kugelhalter mit äußerem Mantel aus Polyamid Segmentlagerplatten aus gehärtetem Stahl mit geschliffenen Kugelbahnen Kugeln aus Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 409359, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Bosch Rexroth, R067124040
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 69,03*
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 79,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.