Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 1140N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409-353
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067021240
EAN/GTIN:
     5059040010826
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm
Dynamische Traglast = 1140N
Statische Traglast = 620N

Super-Kugelbuchsen mit Dichtungen - Serie R0670 und R0671. Die Super-Linear Buchse verfügt über eine eingebaute Fehlerkompensation, die einen Winkelversatz zwischen dem Gehäuse und der Welle von bis zu 0,5 Grad ausgleicht, ohne dass die Belastbarkeit aufgrund von winkligem Druck vermindert wird. Mögliche Ursachen für interne Fehler sind eine Wellendurchbiegung aufgrund hoher Lasten oder Ungenauigkeiten in der Verbindungskonstruktion. Die Selbsteinstellung gewährleistet ein müheloses Einstecken der Lager in die belastete Zone und eine gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Lagerreihe. Das Ergebnis ist ein unvergleichlich ruhiger Lauf und eine sehr hohe Belastbarkeit der linearen Buchse. Hohe Geschwindigkeiten: 5 m/s Ermöglicht Wellendurchbiegung und Selbstausrichtung bis 0,5 Grad Kugelhalter mit äußerem Mantel aus Polyamid Segmentlagerplatten aus gehärtetem Stahl mit geschliffenen Kugelbahnen Kugeln aus Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlager, führungslager, linearkugellager 12mm, 409353, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Bosch Rexroth, R067021240
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,80*
€ 23,24*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,12*
€ 25,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.