Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 10mm bis 30mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-408271
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     408271
EAN/GTIN:
     5056070988040
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 25mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Kabeldurchmesser max. = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Standards = RoHS-konform, UL 1441

Dehnbarer geflochtener PET-Schrumpfschlauch von RS PRO. Eine Serie hochwertiger dehnbarer Schrumpfschläuche von RS PRO aus langlebigem und umweltfreundlichem monofilem PET-Garn (Polyethylen). Elektrische Leitungen und Kabel werden einfach durch die Hülse geführt, und die flexible Hülse dehnt sich aus, sodass sie eine Vielzahl von Kabeldurchmessern aufnehmen kann. Die einzigartige geflochtene Webkonstruktion dieses PET-Schrumpfschlauchs und sein hohes Dehnungsverhältnis ermöglicht die schnelle und einfache Anbringung über großen Steckverbindern, Leitungsbündeln und unregelmäßigen Formen. Was ist dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch?. Dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch dient als Alternative zu Wärmeschrumpfschläuchen. Der Unterschied zwischen dehnbarem Schrumpfschlauch und Wärmeschrumpfschlauch besteht darin, dass dehnbarer Schlauch nicht erhitzt werden muss und daher bequem, kostengünstig und benutzerfreundlich ist. Das offene Gewebegeflecht dieses Schrumpfschlauchs dehnt sich einfach über die Kabel und Komponenten aus und zieht sich zu einer eng anliegenden Abdeckung zusammen. Das offene Gewebe der Hülse ermöglicht außerdem die Untersuchung der Drähte darunter. Geflechtschlauch schützt Drähte und Kabel vor Schäden durch Abrieb von scharfen Kanten, starke Stöße und Vibrationen. Je nach verwendetem Material schützt Schrumpfschlauch das Kabel auch vor Chemikalien und Lösungsmitteln. Eigenschaften und Vorteile. Leicht und flexibel Das hohe Dehnungsverhältnis ermöglicht eine schnelle und einfache Installation Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Schnittfestigkeit Sehr flexibel mit hoher Zugfestigkeit UV-beständig und daher ideal für den Einsatz im Außenbereich PET ist gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel wie Benzin und andere für Kraftfahrzeuge verwendeten Flüssigkeiten beständig Schwer entflammbar Entflammbarkeitsklasse 94V2, VW-1 Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125°C. Wofür wird dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch verwendet?. Dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch ist leicht und flexibel und bietet eine Schutzabdeckung für elektrische Drähte, Kabel und Schläuche. Durch seine dehnbare Konstruktion ist dieser Geflechtschlauch auch ideal für den Einsatz als Kabelhülse zum Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen. Dieser PET-Geflechtschlauch wird in einer Vielzahl von Anwendungen für Automobile, Elektronik, Computer, Industrie und Seefahrt eingesetzt und kann auch zu Hause und im Büro verwendet werden, um Ordnung in Ihre Kabel für Computer, TV und Unterhaltungselektronik zu bringen. Häufig gestellte Fragen. Wie wird dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch installiert?. Für einen festen Sitz wählen Sie einen Schrumpfschlauch-Durchmesser, der kleiner ist als Ihre Anwendung. Für einen flexibleren Sitz wählen Sie einen Kabelschlauch-Durchmesser, der die gleiche Größe hat wie Ihre Anwendung oder etwas größer ist. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Anwendung geschmeidig und gleichmäßig bewegen kann, z. B. ein Leitungsbündel. Sobald die richtige Schrumpfschlauchgröße ausgewählt ist, muss die Hülse auf die korrekte Länge zugeschnitten werden. Wenn die Hülse nicht korrekt zugeschnitten ist, kann sie ausfransen. Um das Ausfransen zu verhindern, verwenden Sie ein heißes Schneidwerkzeug wie z. B. ein heißes Messer oder einen Lötkolben mit scharfer Spitze. Schneiden Sie das Geflecht mit gleichmäßigem Druck, um eine gleichmäßig abgedichtete Kante am Material zu hinterlassen. Während das Ende abkühlt, können Sie es aufweiten und dabei mit einem kleinen konischen Objekt offen halten. Sobald der Hülse auf die passende Größe zugeschnitten ist, drücken und schieben Sie sie einfach in die richtige Position über das Kabel oder den Anschluss.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
25mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Kabeldurchmesser max.:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Standards:
RoHS-konform, UL 1441
Weitere Suchbegriffe: Kabelziehstrumpf, rs pro pet geflechtschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 408271, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, 302913325B2, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Meter
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,29*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,15*
€ 29,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 269,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.