Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TDR 1000 - Herst.Art-Nr.: TDR1000/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-408-8773
Hersteller:  Megger
Herst.-Nr.:  TDR1000/2
EAN:  k.A.
TDR 1000 // Bereich=10 bis 3000m, Genauigkeit=±1 , % des Messbereichs, Auflösung=1 , % des Messbereichs, Ausgangsimpedanz=25, 50, 75, 100Ohms, Impulsbreite=7 , ns bis 3000ns // Megger TDR1000/2 / Lexxi T810
... > Kabelfehler-Ortungsgeräte > Kabelfehlerorter > Megger TDR1000/2
Weitere Suchbegriffe: Kabelfehler-Ortungsgeräte, Kabelfehlerorter, Megger TDR1000/2, 4088773, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.293,62*
RS_Components
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.350,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,00*
€ 1.606,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394037922
€ 4,12*
€ 4,90
Zubehör
Fluke
FLUKE MC6
€ 9,14*
€ 10,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG