Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 16.16 mm², 5 AWG 50m Schwarz Gummi isoliert Ø 11mm 510/0,21 mm Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 2210700 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 2210700 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-406994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700
EAN/GTIN:
     5059039230662
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 16.16 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 510/0,21 mm
Länge = 50m
Europaweit harmonisierter Code = H01N2-D
Außendurchmesser = 11mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Leitermaterial = Kupfer
Isolierungsstärke = 2mm
Litzenzahl = 510
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16.16 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
510/0,21 mm
Länge:
50m
Europaweit harmonisierter Code:
H01N2-D
Außendurchmesser:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Leitermaterial:
Kupfer
Isolierungsstärke:
2mm
Litzenzahl:
510
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schweißkabel, Schweißleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, 406994, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 2210700, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,0842*
€ 9,2086*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 6,49*
€ 10,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,2086*
€ 10,95823
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,9242*
€ 10,6198
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,0842*
€ 8,4302
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 460,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,54*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,12*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,17*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,62*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
Lapp Kabel
53015230+53019230
ab € 22,03*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.