Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Signalleuchte-Sockel 12/24VDC - Herst.Art-Nr.: X501-18RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-405-5111
Hersteller:  Moflash Signalling
Herst.-Nr.:  X501-18RS
EAN:  k.A.
Signalgeber, Optisch, Leuchte, Basiseinheit, 12Vdc, 24Vdc // Serie=X501, Versorgungsspannung=12/24V DC, Typ=Flash, Montagefläche=M20mm, Lichtausbeute=24 / 18J, Blitzfrequenz=60/90fpm, Nominale Blinkfrequenz=60 fpm (Single), 90 fpm (Double), Stromverbrauch:=2.3/1.3A // Xenon-Blitzleuchte mit extra hoher Intensität / Kraftfahrzeug-Umlaufleuchte mit Magnetsockel, IP65 / 12V- oder 24V-Lampe (separat bestellen) - Lampenspannung legt Betriebsspannung fest / Extrahelle Halogen-Lampen / Mit ?E?-Zulassung für Kraftfahrzeuge / Mit Magnetsockel einschließlich schützender Gummischürze und Zigarettenanzünderadapter / Umlaufleuchte mit orangefarbiger Kuppel
... > Xenon-Signalleuchten > Signalleuchten > Xenon-Blitzleuchte mit extra hoher Intensität
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, Xenon-Signalleuchten, Signalleuchten, Xenon-Blitzleuchte mit extra hoher Intensität, 4055111, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 222,32*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Siemens
6EP13321SH42
€ 77,00*
€ 91,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG