Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Signalleuchte, Basis Magnetsockel - Herst.Art-Nr.: FF98MB-DCRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-405-5076
Hersteller:  Moflash Signalling
Herst.-Nr.:  FF98MB-DCRS
EAN:  k.A.
Signalgeber, Optisch, Leuchte, Basiseinheit, Magnet // Serie=FF98MB, Versorgungsspannung=12//24V DC, Typ=Flashing, Montagefläche=Dia. 135mm, Leuchte im Lieferumfang enthalten=Nein, Stromverbrauch:=1.75 bis 0.95A, Blitzfrequenz=60fpm // Kraftfahrzeug-Warnblinkleuchte mit Schraubbefestigung oder Magnetsockel, IP65 / Xenon-Blitzleuchte mit extra hoher Intensität / Blitzleuchten mit hoher Blitzenergie von 24 Joule für Fernsignalgebung / Kuppeln und Sockel beständig gegen UV-Licht / 3-Punkt-DIN-Befestigung / Blitzfrequenz mit Leiterplattenschalter wählbar (60 Einzelblitze oder 45 Doppelblitze) / 360° Rundum-Sichtbarkeit / Kuppeln in verschiedenen Farben (separat zu bestellen) / Stromverbrauch: 12V/24V DC (2,8A/1,5A), 115V AC (0,6A), 230V AC (0,3A) / Betriebstemperatur: -20° bis +35°C / Schutzart: IP65
... > Glühlampen-Signalgeber > Signalleuchten > Kraftfahrzeug-Warnblinkleuchte mit Schraubbefestig
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Glühlampen-Signalgeber, Signalleuchten, Kraftfahrzeug-Warnblinkleuchte mit Schraubbefestig, 4055076, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 55,78*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
RS Components
3078416
€ 8,40*
€ 10,00
Zubehör
RS Components
3078393
€ 8,40*
€ 10,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG