Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH AAA 650mAh mit Lötfahnen - Herst.Art-Nr.: F734A0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-400-7207
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  F734A0505
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, 1.2V, AAA, Micro, 650mAh, mit Lötfahnen, 10.5x44.5mm, HR-AAAU // Größe=AAA, Nennspannung=1.2V, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Abmessungen LxBxH=10.5 x 10.5 x 44.5mm, Kapazität=730mAh, Höhe=44.5mm, Ø=10.5mm, Typ=Aufladbar, Industrieausführung // Sanyo NiMH-Akkus / Für Dauerladung, mit Lötfahnen, Sanyo / Lange Lebensdauer bei kontinuierlich geringen Lade- und Entladezyklen / Hohe Stabilität / Betriebstemperaturbereich Normaler Ladevorgang: 0 °C bis +40 °C / Betriebstemperaturbereich Schnellladen: +10 °C bis +30 °C / Betriebstemperaturbereich Entladung: 0 °C bis +50 °C / Spannung 1,2 V / Akkus nicht parallel anschließen.
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung > Sanyo NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Micro Akku, Nickel Metallhydrid Akku, NiMH-Akkus, NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung, Sanyo NiMH-Akkus, 4007207, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 4,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG