Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erdungsleitung 10mm - Herstellerartikelnr.: 1337671-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-399-7143
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  1337671-2
EAN:  k.A.
Kabel, Erdungsleitung, 10mm, Litze, M5, 150mm
... > Messleitung und Kupferdraht / Schirmungsgeflecht > Messleitung und Kupferdraht / Schirmungsgeflecht > Braided Earth Leads
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
3 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 5,32*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 8,28*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 26 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 101 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG