Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnelladegerät NiCd 1-6 Akkus Typ 8715 - Herst.Art-Nr.: 8715000136


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-399-1909
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  8715000136
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, NiCd, NiMH, Schnelladung, 950mAh, 1-6 Akkus, Typ 8715 // NiCd-Akku Schnell-Ladegeräte / AC 48, Ladegerät für Akkupacks / Zur Ladung von 4-8 zelligen (4,8V bis 9,6V) NiCd-/NiMH-Akkupacks / Mit Umpolkupplung zur Einstellung der Polarität / Anzeige der Ladefunktion durch LED / Inkl. Mehrfachstecksystem
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte > NiCd-Akku Schnell-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte, NiCd-Akku Schnell-Ladegeräte, 3991909, Ladegerät, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 56,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG