Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischladegerät 24V 10A - Herst.Art-Nr.: 9241000076


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-399-1892
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  9241000076
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Tischladegerät, Akku, Bleiakku, 2-stufig, 24V, 10A, Kurzschlußschutz // Serie 9241 - Tischladegerät / Serie 9740 - Tischladegeräte 12V/10A und 24V/5A, für Bleiakkus / Ladegeräte mit hohem Wirkungsgrad / Zum optimalen Laden von Bleiakkumulatoren / Drei Betriebsarten (Konstantstrom, zeitgesteuerte Konstantspannung und kontinuierlichesErhaltungsladen optimieren den Ladevorgang / Akku unbegrenzte Zeit am Ladegerät anschließbar / Dreifarbige LED-Ladestatusanzeige / Verpolungs- und Kurzschlußschutz / Kleiner Leckstrom - Gerät kann daher auch ohne anliegende Netzspannung angeschlossen bleiben / Ausgangskabel mit 6,3mm Faston-Klemmen und Krokodilklemmen zum Einstecken / 12V/10A: für Bleiakkus von 40-200Ah / 24V/5A: für Bleiakkus von 20-100Ah / EN 60601 (Medizinische Geräte)
... > Akku-Ladegeräte > Bleiakkus > Serie 9241 - Tischladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte, Bleiakkus, Serie 9241 - Tischladegerät, 3991892, Ladegerät, Akku-Ladegerät, Steckerladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 324,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG