Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckerladegerät NiCd/NiMH, einstellbar - Herst.Art-Nr.: 8714000207


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-399-1836
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  8714000207
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, NiCd, NiMH, Netzstecker, einstellbar, Serie 8714CC-Euro // Für NiCd-Akkupacks / Schnell-Ladegerät für NiCd-Akkus / Speziell ausgelegt für die Anforderungen der schnell aufladbaren Nickel-Cadmium-Akkus der Serie RS / Beide Ausführungen verwenden die ?V-Technik, um das Ende der Ladezeit zu erkennen / Die Ausführung mit 1,7Ah hat als Überladeschutz eine Sicherheitsschaltuhr, die auf eine Ladedauer von 2h eingestellt ist
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte > Für NiCd-Akkupacks
Weitere Suchbegriffe: Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte, Für NiCd-Akkupacks, 3991836, Ladegerät, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 36,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 11 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG