Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler - Herst.Art-Nr.: E5CKTAA1500100240AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-399-1397
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  E5CKTAA1500100240AC
EAN:  k.A.
Regler, Temperatur, Temperaturregler, Rampe, Haltezyklus, 1/16DIN, digital // Serie=Verfahren, Eingangstyp=Thermoelement Typ K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII, JPt100, Pt100, Versorgungsspannung=100 bis 240Vac, Temperaturbereich=-200 bis 2300°C, Ausgangstyp=Relais/Relais, Relais/Puls, Relais/Linearer Strom, Rela // E5CK Reihe - Universalregler / E5CK 1/16 DIN Digitale Controller / 2 x 16-stufige Profile, können auf die Platine gesteckt werdenAbmessungen: / H x B x T: 53 x 53 x 100 mm, Tafelausschnitt 45 x 45 mm
... > Temperaturregler > Omron, Serie E5K > E5CK Reihe - Universalregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Thermoelement, Thermoelemente, Omron Serie E5K, E5CK Reihe - Universalregler, 3991397, Regler, Prozessregler, Prozess-Regler, Regler (Signalverarbeitung), Universalregler, Durchflußregler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 272,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG