|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-398-8701 Herst.-Nr.: FX1N-40MT-DSS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | In den letzten Jahren hat eine starke Miniaturisierung der SPS-Systeme stattgefunden. Sie sind aber nicht nur kleiner sondern auch leistungsfähiger geworden. Mitsubishi präsentiert hier als Stand-alone-Gerät die Kompakt-SPS FX1S, die über 10-30 Ein-/Ausgänge und 2K Schritte Programmspeicher verfügt und die modular erweiterbare Kompakt-SPS FX1N, die bis zu 128 Ein-/Ausgänge sowie 8K Schritte Programmspeicher verwalten kann. Diese innovativen Geräte besitzen deutlich mehr Funktionalität, ein weitaus höheres Leistungsvermögen, erweiterte Speicherkapazität und eine durchgängigere Netzwerkfähigkeit als ihre Vorgängermodelle. Eine Anbindung an offene Feldbuss-Systeme ist ebenfalls möglich. Die neue FX1N vereint Steuer- und Antriebsapplikationen in einem Gerät. Sie ist modular erweiterbar (digitale Ein-/Ausgänge, analoge Ein-/Ausgänge,...). Hierzu können die Module der FX2N-Serie verwendet werden. Kleine Bauweise Schnelle Zykluszeit (0,55µs/logischer Anweisung) Kommunikationsfunktionen Vernetzbar Aufsteckbares Display Verbesserte schnelle Zähleingänge Positionierfunktionen mit Pulsausgang bis 100kHz Interruptverarbeitung Einfacher Programmaustausch per Speicherkasette Relais- oder Transistorausgänge FX1N modular erweiterbar
Zur Verwendung mit=Serie FX1N Hersteller Serie=Serie FX1N Abtastzeit=0.55 - 0.7µs Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan Programmierbares Interface=Computer Programmspeicher=8000Schritte Anzahl der Ein-/Ausgänge=40 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 3988701, Automation, FX1N40MTDSS, Mitsubishi, SPS Bediengeräte Datenerfassung, SPSZentralbaugruppen |
|  |  |
| |