Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Suco 01664 G1/4 Drucksensor für verschiedene Medien, max. 10bar, 42 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-398-7045
Hersteller:
     Suco
Herst.-Nr.:
     0166407031027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 1bar
Druckanzeige max. = 10bar
Ausgangstyp = Relais
Medium = Luft, Heizöl, Hydraulikflüssigkeit, Terpentin
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Flachstecker
Versorgungsspannung = 42 V
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Schutzart = IP65
Serie = 01664

UL-Zulassung, CSA. Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. Best.-Nr. 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 – Schließerkontakte. Druckschalter Typ 0166, G1/4. Qualitativ hochwertige robuste Bauart für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, für eine Reihe verstellbarer Druckeinstellungen 100 VA Nennstrom-Kontakte, bis maximal 42 V Schutzart: IP65 mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckschalter ip65, druckschalter, audio druckschalter, 3987045, Automation, Sensoren und Messwandler, Drucksensoren, Suco, 0166407031027
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 27,18*
€ 30,59*
€ 4,50*
ab € 27,99*
€ 32,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG