Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler Typ K - Herst.Art-Nr.: 3971501


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-397-1501
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3971501
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Thermoelement, TypK, mineralisoliert, 1.5x150mm // Fühlermaterial=310 Stainless Steel (Sheath), Standardtyp=Type K, Anschlusstyp=Standard Plug // Typ K Mineralisolierte Sonde mit Standardstecker / Type K Industrial Mineral Insulated Probe, Grounded Junction / / Grounded Junctions: / Also suitable for corrosive media and for high-pressure applications. It provides faster response than the insulated junction as the measuring point is connected to the outer sheath. / Miniature plug
... > Temperatursensoren > vorterminiert > Typ K Mineralisolierte Sonde mit Standardstecker
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Temperatursensoren, vorterminiert, Typ K Mineralisolierte Sonde mit Standardstecker, 3971501, Temperatursensor, Temperatur-Sensor, Temperatur-Fühler, Thermometerbauteile (elektrisch)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 23,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
RS Components
4559972
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
RS Components
2363820
€ 33,20*
€ 39,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG