Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron H3DS Zeitrelais, 0,1 ? 120 s, 24 ? 230 V ac, 24 ? 48 V dc / 5 A, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-397-1214
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DS-GL
EAN/GTIN:
     4547648013505
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Relais
Zeitrelais
stern-dreieck-relais omron
stern-dreieck-relais
Funktion Stern-Dreieck. Einfaches Verschlusssystem Smart Dial verhindert versehentliche oder absichtliche Verstellung des Zeitrelais. Benutzer kann festlegen, ob der Bediener auf Funktionen zugreifen kann oder nicht.
Versorgungsspannung = 24 - 230 V ac, 24 - 48 V dc
Zeitbereich = 0,1 - 120 s
Betriebsart = Stern/Dreieck
Montagetyp = DIN-Schiene
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Anzahl der Kontakte = 2
Serie = H3DS
Zeitabschnitt = Sekunden
Spannungsversorgung = Extern
Strom max. = 5 A
Weitere Suchbegriffe: 3971214, Automation, Zeitrelais und Zähler, Omron, H3DSGL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 41,62*
€ 45,61*
19 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 43,66*
€ 47,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG