Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler - Herst.Art-Nr.: 558564-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-397-1090
Hersteller:  Gems
Herst.-Nr.:  558564-0002
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Edelstahl // Transducer Temperature Isolator / PTX 7900 Pressure Transducer / The PTX 7900 pressure transmitter provides a lightweight and cost effective alternative to pressure gauges and switches in process industry applications. / NACE compatible, all welded Hastelloy and stainless steel transmitter available in gauge and absolute formats / ±0.25% of full scale accuracy / 4-20mA (2 wire) output / User accessible zero and span adjustment / Surge protected to EN61000-4-5 / ±0.1% FS long-term stability / CE marked in compliance with applicable European Directives
... > Zubehör für Sensoren und Wandler > Drucksensoren und Wandler > Transducer Temperature Isolator
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Zubehör für Sensoren und Wandler, Drucksensoren und Wandler, Transducer Temperature Isolator, 3971090, Sensor, Edelstahl, Temperaturmessgerät (nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 142,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG