Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens HLS Sicherungseinsatz Größe 00, 80A, aR, 30mm x 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-396-376
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE80201
EAN/GTIN:
     4011209316645
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Halbleitersicherung
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
Halbleiter-SchutzsicherungenBetriebsklasse aR (eingeschränkter Halbleiterschutz)Mit Flachbandkontakten zum Einbau in NH-Sicherungssockel oder LastschalterNH-Sicherungseinsätze von SITOR wurden für den Überlast- und Kurzschlussschutz von Kabeln, Drähten und Stromschienen sowie zum Halbleiterschutz entwickelt
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636
Sicherungsgröße = 00
Strom = 80A
Betriebsspannung = 690V ac
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79mm
Bezeichnungsschild Breite = 6mm
Gehäusehöhe = 48mm
Gehäusebreite = 30mm
Gehäuselänge = 53mm
Weitere Suchbegriffe: High Breaking Capacity Sicherung, HL-Sicherung, Lasttrenner, Lasttrennschalter, NH-Sicherung, Sicherungen mit Montageflansch, siemens lasttrenner nh00, halbleitersicherung siemens, halbleitersicherung, 396376, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Sicherungen mit Messerkontakten, Siemens
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 7,90*
ab € 28,83*
€ 30,30*
19 Tage
k.A.
3
€ 7,95*
ab € 29,35*
€ 30,82*
8 Tage
k.A.
3
€ 4,45*
ab € 31,14*
€ 32,62*
1
€ 6,50*
ab € 31,16*
€ 35,00*
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 114,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NH3030
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG