Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 3mm / Außen-Ø 7mm Länge 10mm, 60N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-390-6147
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR 3-C004
EAN/GTIN:
     5059041932035
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 7mm
Länge = 10mm
Dynamische Traglast = 60N
Statische Traglast = 44N

LBBR Kugelbuchsen ohne Dichtungen - geschlossen. Entspricht Serie 1 von ISO10285 Das nicht abgedichtete Lager ist mit einer berührungslosen Abschirmung versehen, um groben Schmutz abzuhalten.
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager innendurchmesser 3 mm, 3906147, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBBR3C004
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 10,00*
ab € 15,15*
€ 18,41*
4
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 18,83*
4
€ 3,95*
ab € 17,4375*
€ 19,72*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 20,535*
€ 22,0475*
4
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,0475*
€ 26,23653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,535*
€ 24,43665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.