Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10, Polypropylen Folienkondensator, 12?F, ±5% / 400 to 500Vdc, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-388-7721
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.17.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Becherelko
Leistungskondensator
Motorkondensator
Diese Polypropylenfolienkondensatoren verfügen über ein selbstheilendes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum. Hergestellt mit einem selbstverlöschenden Kunststoffkoffer und -gehäuse, das kapazitive Element wird mit Polyurethanharz abgedichtet.
Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen. Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung. Induktionsfreie Wicklung. Geringe Verluste. Kurzschlüsse werden dank der Selbstheilungseigenschaften vermieden. Kompakte Bauform. Kein Leckstromrisiko
Kapazität = 12µF
Spannung = 400 to 500V dc
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Applikation = Unterhaltungselektronik
Höhe = 70mm
Abmessungen = 36 (Dia.) x 70mm
Dielektrikum = PP
Anschlussklemmentyp = Anschlusslitzen
Weitere Suchbegriffe: Motorstartkondensator, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 12µf, 3887721, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polypropylen Folienkondensator, Ducati Energia, 416101714
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,99*
€ 4,50*
ab € 7,09*
€ 8,88*
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 10,72*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 13,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ducati
4.16.10.17.64
ab € 1,10*
Ähnlich
Kemet
C274ACF5120LF0J
ab € 3,97*
Ähnlich
Kemet
C276CCF5120LG0J
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG