Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler Typ K - Herst.Art-Nr.: R9-1412-025-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-387-9944
Hersteller:  Reckmann
Herst.-Nr.:  R9-1412-025-100
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Thermoelement, TypK, Mantelthermoelement, Messwertgeber // ? 0,5 und 0,25mm mit Kupplung Lemo Gr. 0 / Thermoelement in M6-Schraube
... > Temperatursensoren > Blanker Schaltdraht > ? 0,5 und 0,25mm mit Kupplung Lemo Gr. 0
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Temperatursensoren, Blanker Schaltdraht, ? 05 und 025mm mit Kupplung Lemo Gr. 0, 3879944, Temperatursensor, Temperatur-Sensor, Temperatur-Fühler, Thermometerbauteile (elektrisch)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 105,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Reckmann
R9-1708
€ 19,30*
€ 22,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG