Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie PP3 Duracell Plus 9V - Herst.Art-Nr.: 15035993


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-386-9997
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15035993
EAN:  k.A.
Batterien, Alkali, Größe PP3, 9V-Block, E-Block, 6LR61, 9V, Duracell Plus // Größe=6LR61, Chemikalien=Alkali-Mangandioxid, Abmessungen H x B x T=48.5 x 17.5 x 26.5mm // Serie Plus / Alkali-Batterie Serie Ultra M3 / Leistungsfähige Batterieserie von Duracell / Liefert mehr Energie und Leistung besonders in High-Tech-Geräten und Hochleistungsanwendungen / Ökologisch, laufen nicht aus / Nicht wiederaufladbar / Nennspannung 1,5V, ausgenommen PP3 = 9V
... > Alkali-Batterien > Primärbatterien Alkali, Duracell > Serie Plus
Weitere Suchbegriffe: Alkali-Batterien, Primärbatterien Alkali Duracell, Serie Plus, 3869997, Batterie, Batterien, Battery, Trockenzellen, Primärzellen, Gerätebatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 37,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG