Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC Gerätestecker mit Filter, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 6A, 250 V ac, Snap-In, 50 Hz, 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386-4217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3864217
EAN/GTIN:
     5056111994511
Suchbegriffe:
Gerätestecker
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Breite = 57.8mm
Tiefe = 33.4mm
Höhe = 65mm

UL-Zulassung, CSA, TÜV. Einfach abgesichert. Rastmontage Erfüllt die Anforderungen der IEC 950 und Überspannungskategorie II von IEC 664 250 Faston-Klemmen 2-poliger EIN/AUS-Schalter und Sicherungshalter integriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.