Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
RS Pro IEC Gerätestecker mit Filter, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 2A, 250 V ac, Snap-In, 50 Hz, 60 Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-386-4194
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
RIQ0242H2
EAN/GTIN:
5056111994498
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Gerätestecker
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Breite = 57.8mm
Tiefe = 33.4mm
Höhe = 65mm
UL-Zulassung, CSA, TÜV. Einfach abgesichert. Rastmontage Erfüllt die Anforderungen der IEC 950 und Überspannungskategorie II von IEC 664 250 Faston-Klemmen 2-poliger EIN/AUS-Schalter und Sicherungshalter integriert
... >
Steckverbinder
>
Netz- und IEC-Steckverbinder
>
IEC Filter
Weitere Suchbegriffe:
3864194
,
Steckverbinder
,
Netz- und IEC-Steckverbinder
,
IEC Filter
,
RS Pro
,
RIQ0242H2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IEC-Steckverbinder C13 gewinkelt, 250 V ac / 15A
Schurter
4785.0000
ab € 3,72*
Zubehör
IEC-Steckverbinder C13, 250 V ac / 10A
Schurter
4782.0000
ab € 4,10*
Zubehör
Schurter FSF 5x20 Glas Feinsicherung F 1A, Ø 5 x 20mm
Schurter
0034.1516
ab € 0,1191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt