Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arcol Serie RCC Kohlemassewiderstand axial, 56k? ±5% 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386-165
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 56K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohlemassewiderstand 0,5w
kohlemassewiderstand
Verbesserte Impulseigenschaften im Vergleich zu Kohleschichtwiderständen. Großer Widerstandsbereich: 2,2 ? bis 4,7 M?. Stabilitätsklasse: 10 %
Widerstand = 56kOhms
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = -7.5 - +13ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 3.6 (Dia.) x 9.5mm
Länge = 9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 386165, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Arcol, RCC05056KJ
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,24*
1
€ 4,50*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG