Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arcol Serie RCC Kohlemassewiderstand axial, 4,3k? ±5% 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386-070
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 4K3 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohlemassewiderstand 0,5w
kohlemassewiderstand
Verbesserte Impulseigenschaften im Vergleich zu Kohleschichtwiderständen. Großer Widerstandsbereich: 2,2 ? bis 4,7 M?. Stabilitätsklasse: 10 %
Widerstand = 4.3kOhms
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = -6 - +10ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 3.6 (Dia.) x 9.5mm
Länge = 9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 386070, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Arcol, RCC0504K3J
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
1
€ 4,50*
ab € 0,28*
€ 0,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG