Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron EMI-Filter für VZ 4011, VZ 4015, 15 kW, 400 Vac / 50 A, 357 x 182 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385-162
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A1000-FIV3050-RE
EAN/GTIN:
     5059039387847
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Zubehör-Variante = EMI-Filter
Zur Verwendung mit = VZ 4011, VZ 4015
Spannungsbereich = 400 Vac
Nennstrom = 50 A
Elektrische Phasen = 3
Leistung = 15 kW
Länge = 357mm
Breite = 182mm
Tiefe = 62mm
Abmessungen = 357 x 182 x 62 mm

VZA-Filter. Optionale Filters speziell für Wechselrichter der Serie V1000 Bei korrekter Installation tragen die Filter zur Einhaltung der EMV-Richtlinien für leitungsgebundene Emissionen bei
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v, netzfilter 3-phasen, frequenzumrichter 15kw, 385162, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, Omron, A1000FIV3050RE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 151,58*
€ 4,45*
ab € 150,73*
€ 157,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.