Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabel, 2-paarig 7/30 22 AWG, Ø 4.55mm, U/STP Schirmung, LSZH isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-382-7202
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8723NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
beldenkabel
Paarzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,33 mm
Kabeltyp = Twisted-Pair
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 4.55mm
Abschirmtyp = U/STP
Außenmantelmaterial = LSZH
Mantelfarbe = Chrom
Impedanz = 45 ?
Aderlitzen = 7/30
Betriebsspannung = 300 V
Länge = 304m

Kabel mit einzeln geschirmten Paaren (8723). Die einzelnen geschirmten verdrillten Paare von Belden eignen sich hervorragend für viele Anwendungen. Das Kabel bietet Schutz gegen magnetische Störungen durch den Einsatz von Polyester-Schirmung von Beldfoil. Die PVC-Außenhülle bietet Schutz gegen Chemikalien, Öle und auslaufendes Wasser. Eigenschaften und Vorteile. Zwei Paar verdrillte Leiter 22 AWG (7 x 30) aus verzinnter Kupferlitze. Jedes Paar geschirmt mit Beldfoil Aluminium-Polyesterschirmung mit Zfold-Konstruktion. Paare liegen zur Verringerung des Außendurchmessers in einer Achse. Farbcode: schwarz/rot und grün/weiß. Anwendungsbereich. Industrieausführung. Automation. Luft- und Raumfahrt. Kommunikation. Militär. Transport
Weitere Suchbegriffe: 3827202, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Mehrpaarige Kabel, Belden, 8723NH00305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,57*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 1,28149* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 411,86*
€ 490,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 411,31*
€ 489,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 389,57*
€ 463,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
EB28020330999X50R
ab € 18,99*
Zubehör
RS Pro
F221R9568
ab € 9,20*
Zubehör
RS Pro
CVR-300SBK
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG