Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beldenkabel Typ 3106A - Herst.Art-Nr.: 3106A 010500


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-382-7016
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  3106A 010500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Buskabel
Kabel, RS-485, HART-Automatiksysteme, RS-485(Hart) Kabel Typ 3106A 152m // Anzahl der Adern=2, geschirmt=Ja, Litzen=7/30, Kabelaußendurchmesser=7.6, Leiter AWG=22, Trommellänge m=152, Mantelfarbe=Black, Drain-Anschluss=Ja, Abschirmungsmaterial=Beldfoil (Inner), Tinned Copper (Outer), Nennspannung=300V, Verbreitungsgeschwindigke // Belden RS-485-Datenkabel (HART) / RS-485 (CAN) Cable / NEC CM, UL2919 (9841, 9842, 9843, IEC 332-3C (9841NH, 9842NH) / 24awg cables to meet the RS-485 standard as is used by the CAN based Fieldbus systems, many other open Fieldbus systems, PLC and DCS system / Overall Beldfoil shield with a Zfold construction / 90% tinned copper braid under a chrome-grey sheath
... > Universalkabel > Belden Kabel für Industrieanwendungen > Belden RS-485-Datenkabel (HART)
Weitere Suchbegriffe: Universalkabel, Belden Kabel für Industrieanwendungen, Belden RS-485-Datenkabel (HART), 3827016, Kabel, RS-485, HART-Automatiksysteme, RS-485(Hart) Kabel Typ 3106A 152m, Bus-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 660,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 660,00*
€ 785,40
pro Paket
1 Paket enthält 152 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG