Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beldenkabel Typ 3092 - Herstellerartikelnr.: 3092A X7E500


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-382-6962
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  3092A X7E500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Kabel, Koax, ControlNet, Typ3092A, 152m
... > Kabel für Industrieanwendungen und Prozesssteuerun > Belden Kabel für Industrieanwendungen > Belden ControlNet Data Cables
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 381,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 381,00*
€ 453,39
pro Paket
1 Paket enthält 152 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG