Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leistungsmessgerät PM2 - Herst.Art-Nr.: PM2.230.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-382-6861
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  PM2.230.5A
EAN:  k.A.
Zähler, Energiezähler, 3-phasig, Drehstromzähler, PowerManager, LCD, 230VAC, Typ 2 // Montagetyp=DIN-Schiene, Versorgungsspannung=230V, Eingangsstrom=5A, Displaytyp=LCD, Schutzart=IP40 // LCD-Power Manager / Verbrauchsanzeiger, SIM 357 IC / Ermittelt den Verbrauch von elektrischen Geräten / Rückstellung aller Zähler jederzeit möglich / Speicherung der Tage, die seit der letzten Rückstellung / vergangen sind / Anzeige der durchschnittlichen max. Leistung abrufbar
... > Energie- und Leistungs-Anzeige > DIN-Schienenmontage > LCD-Power Manager
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Energie- und Leistungs-Anzeige, DIN-Schienenmontage, LCD-Power Manager, 3826861, Anzeigezähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 295,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Howard Butler
CT151M25/5-2.5/3
€ 18,95*
€ 22,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG