Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Twinax-Kabel 100Ohm 9207 - Herst.-Teile-Nr.: 9207 010U500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-382-548
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9207 010U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
20 AWG Twinax-Kabel mit Duofoil®-Schirmung und 86 % verzinnter Kupferlitze unter einer schwarzen Ummantelung Ursprünglich für Computeranschlüsse konzipiert, lässt sich das Datenkabel 9207 in einer Vielzahl von Kommunikationsnetzen in der Industrie einsetzen Ideal für RS-422-Kommunikationsprotokolle und sonstige PLC-Standardprotokolle

Mantelmaterial=PVC
Mantelfarbe=Schwarz
Rollenlänge=152m
Impedanz=100Ohms
Dämpfung=10.2dB/100ft @ 400MHz
2.8dB/100ft @ 50MHz
4.1dB/100ft @ 100MHz
6.4dB/100ft @ 200MHz
Isoliermaterial=PE
Außendurchmesser=0.33Zoll
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenuebertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Twinax-Kabel, belden datenkabel, 382548, 9207010U500, Belden, Kabel & Leitungen, Koaxialkabel, Twinaxial Kabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 398,78*
€ 412,06*
€ 20,00*
ab € 1.050,41*
€ 1.299,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 412,06*
€ 490,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 398,78*
€ 474,55
pro Paket
1 Paket enthält 152 Meter (ab € 2,62356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG