Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AT-TS-13 Thermostat Kabel - Herst.Art-Nr.: AT-TS-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-380-9737
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  AT-TS-13
EAN:  k.A.
Kabel, AT-TS-13, Thermostat, IP65, 16A, 250Vac, Raychem // Typ=Thermostat, Betriebstemperatur=-5 to 15°C, Selbstregulierend=Ja // tyco Thermal Controls Thermostat / Raychem Junction Box Kit / Suitable for termination of FroStop and WinterGard cables / Temperature resistant junction box / For power connection of T connection / Use with CE20-01 connection and end seal kit / Kit contains: JB 16-02 junction box and JB-SB-08 support bracket
... > Heizkabel > Kommerziell - Heizungskabel für Heimanwendung > tyco Thermal Controls Thermostat
Weitere Suchbegriffe: Tyco, Kommerziell - Heizungskabel für Heimanwendung, tyco Thermal Controls Thermostat, 3809737, Kabel, AT-TS-13, Isolierband (Elektroinstallation Teile), Elektro-Isolierband, Klebeband (Isolier-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 107,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG