Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-379-4922 Herst.-Nr.: MTK50PS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | IC, Leistungsverstärker, 50W, mit, integral, PSU // Pout W=50, Versorgungsspannung V=±30, Gehäuse=Module, Verzerrung %=0.01, Verstärkerklasse=Class-AB, Funktion=Mono with PSU, electronically protected, Z Last Ohms=4, 8, Bandbreite=5 Hz - 50kHz // Leistungsverstärkermodule, MTK-Serie / TDA2030 Audioverstärkerleiterplatte / Leiterplatte für den Audioverstärker-IC TDA2030. / Zum Aufbau eines hochqualitativen 10 W-Verstärkers / Platinenabmessungen: 79 mm x 63,5 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Audio Verstärker, Audio-Leistungsverstärker, Leistungsverstärkermodule MTK-Serie, 3794922, IC, Leistungsverstärker, 50W, mit, Halbleiterbaustein |
|  |  |
|
|