Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabel 6mm² Lautsprecher - Herst.Art-Nr.: 268-565-000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-379-3648
Hersteller:  VDC
Herst.-Nr.:  268-565-000
EAN:  k.A.
Kabel, Audio, Lautsprecher, 6mm² // Steckertyp=XLR, Anzahl der Adern=2, CSA=6mm², Schutzmaterial außen=PVC/Neopren, Rollenlänge=50m // Lautsprecherkabel / 4-core OFC / 4-core oxygen free copper loudspeaker cables, with the same core construction as our popular 2-core versions. / The 4 core configuration makes the cable particularly suitable for Bi-wiring or as a neat and tidy solution to running cable. / Transparent soft PVC sheath
... > Lautsprecherkabel > Lautsprecherkabel > Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: 3793648, Kabel, Audio, 6mm², TV/Video/DVD-Gerät (Teile)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 263,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,00*
€ 312,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG