Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 49mm - Herst.Art-Nr.: 3786246


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-378-6246
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3786246
EAN:  k.A.
Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Titanium Range, grün // Gehäusebreite=49mm, Bügeldurchmesser=7mm, Bügelweite horizontal=16mm, Bügelweite vertikal=16mm // Produktbereich Titan / Master-Vinyl, massives Messing / Gehäuse aus massivem Messing, in attraktivem, diamantförmigem Design / Mit schwarzer Vinyl Schutzbeschichtung gegen Kratzer und Korrosion / Stahlbügel mit Doppelverriegelung / Im Lieferumfang vier Schlösser, mit vier gleichen Schlüsseln
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Edelstahlgehäuse > Produktbereich Titan
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Edelstahlgehäuse, Produktbereich Titan, 3786246, Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Titanium Range, Vorhangschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 14,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 51 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG