Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-377-9024 Herst.-Nr.: C274ACF4300WA0J EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kondensator, Motor, Polypropylen, 470VAC, 3µF, metallisiert, Serie, C274ACF // Kapazität=3µF, Spannung=470Vac, Kapazitätstoleranz=5%, Gehäuse=Verschraubung, Temperaturbereich=-25 bis +85°C, Länge=58.5mm, Ø=25mm // Serie C274 ACF / Serie 4.15.10/15 / VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029 / Selbstheilendes metallisiertes Polypropylendielektrikum / Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen / Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren Verschiedene, Drahtanschlüsse, Serie C274 ACF, 3779024, Kondensator, Kondensatoren, Entstörkondensator, Entstörkondensatoren, capacitors, capacitor |
|  |  |
|
|