Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-377-8942 Herst.-Nr.: C274AC35200SA0J EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kondensator, Motor, Polypropylen, 470VAC, 20µF, metallisiert, Serie, C274AC3, selbstheilend // Kapazität=20µF, Spannung=470Vac, Kapazitätstoleranz=5%, Gehäuse=Verschraubung, Temperaturbereich=-25 bis +85°C, Ø=45mm, Länge=74mm // Serie C274AC / Serie 4.16.10/15 / VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029 / Selbstheilendes metallisiertes Polypropylendielektrikum / Kunststoffgehäuse aus selbstverlöschendem Material, Güte V2 nach UL 94 / Gewindebolzen-Montage und Anschluss über Steckbuchse 1/4 Zoll |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren Verschiedene, Steckanschlüsse, Serie C274AC, 3778942, Kondensator, Kondensatoren, Entstörkondensator, Entstörkondensatoren, capacitors, capacitor |
|  |  |
|
|