Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-377-8841 Herst.-Nr.: C878BF35300SA0J EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kondensator, Motor, Polypropylen, 500V, 30µF, metallisiert, 5%, selbstheilend, Schraubanschluss, Serie, C878B // Kapazität=30µF, Spannung=500Vac, Kapazitätstoleranz=5%, Gehäuse=Verschraubung, Temperaturbereich=-25 bis +85°C, Ø=45mm, Länge=98mm // Serie C878 / Serie MRA440 / Das Polypropylenfolien-Element ist von einem flammhemmenden / Harz umschlossen und in einem Aluminiumgehäuse gekapselt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren Verschiedene, Steckanschlüsse mit Berührschutz, Serie C878, 3778841, Kondensator, Kondensatoren, Entstörkondensator, Entstörkondensatoren, capacitors, capacitor |
|  |  |
|
|