Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiCd Mono D 4500mAh - Herst.Art-Nr.: F734A0547


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-377-7949
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  F734A0547
EAN:  k.A.
Akku, NiCd, Größe D, Mono, Lötfahnen, 1.2V, KR-DHL, 4500mAh // Größe=D, Kapazität=4000mAh, Nennspannung=1.2V, Aufladbar=Ja, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Ladestrom=400mA, Abmessungen LxBxH=33.3 x 33.3 x 59.5mm // NiCd-Akkus mit Lötfahnen für hohe Temperaturen / NiCd-Akkus mit Lötfahnen für Schnellladung / Optimiert für lange Lebensdauer in Anwendungen, die kurze Ladezeiten erfordern / Breite Betriebstemperatur -20° C bis + 60°C / Ladevorgangtemperatur 0 bis +45°C / Schnelle Ladetemperatur +5° C bis +40°C / Spannung 1.2V
... > NiCd-Akkus > NiCd-Akkus, Sanyo > NiCd-Akkus mit Lötfahnen für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Nickel Cadmium Akku, NiCd-Akkus, NiCd-Akkus Sanyo, NiCd-Akkus mit Lötfahnen für hohe Temperaturen, 3777949, NiCd-Akku, NiCd, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cadmium Akku, Nickel-Cadmiumakku, Nickel-Cadmium-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 9,85*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 51 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG