 | | Produktinformationen von
RS_Components | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-377-7933 Herst.-Nr.: F734A0546 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Akku, NiCd, Größe C, Baby, Lötfahnen, 1.2V, 2600mAh, KR-CH(2.5) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nickel Cadmium Akku, Batterien, NiCd, NiCd Sanyo, NiCd-Akku, Nickel Cadmium, NickelCadmium, Nickel-Cadmium Accu, Nickel-Cadmium Akku, Nickel-Cadmium Telefonakkus, Nickel-Cadmium-Accu, Nickel-Cadmiumakku, Nickel-Cadmium-Akku |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
RS_Components |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 8,10* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
8,10* |
€
9,64 |
pro Stück |
|
ab 16 Stück |
€
7,75* |
€
9,22 |
pro Stück |
|
ab 51 Stück |
€
7,49* |
€
8,91 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|