Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizkartusche 100W 90x6,5mm - Herst.Art-Nr.: MS6.5-90 100W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-376-1641
Hersteller:  Hotwatt
Herst.-Nr.:  MS6.5-90 100W 230V
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Heizkartusche
Heizung, Heizkartusche, 6.5X90mm, 100W, 230V // Serie=Low to Medium Watt Density, Ø=6.5mm, Länge=90mm, Nennleistung=100W, Versorgungsspannung=230Vac, Leistungsdichte=Klein - Medium // Metrische Größen / Heizkartuschen / Für Installation in Heizblöcken für indirekte Wärmeübertragung an Prozeß-Material / Nutzungs-Lebensdauer der Heizelemente wird durch Geschwindigkeit des Wärmeüberganges vom Heizdraht an der Außenseite bestimmt / Benutzt konventionelle Heizspiralen auf einem Keramik-Formteil / Füllmaterial Magnesiumoxid-Pulver / Größere Leistungsdichte, da Temperaturdifferenz zwischen Heizdraht und Hülle gemindert ist / Installations-Anleitung wird mitgeliefert
... > Heizkartuschen > Heizpatronen > Metrische Größen
Weitere Suchbegriffe: Heizkartuschen, Heizpatronen, Metrische Größen, 3761641, Heizung, Heizgerät, Heizmatte, Heizelement, Gerätebeheizung (elektrisch)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 17,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Jumo
70/00437461
€ 79,50*
€ 94,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG