Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Stab - Herst.Art-Nr.: M/STICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-375-5422
Hersteller:  Sagab Electronics
Herst.-Nr.:  M/STICK
EAN:  k.A.
Messgerät, Felddetektor, Magnetfeld, Magnetfeldsensor, berührungslos // Anzeigenart=Magnetfeld // Magnet-Stick / Magnet-/Spannungsprüfer 100 bis 600V
... > Berührungslose Spannungs- und Magnetfeldprüfer > Magnet Sticks, berührungslos > Magnet-Stick
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Spanungsmessgerät, Berührungslose Spannungs- und Magnetfeldprüfer, Magnet Sticks berührungslos, Magnet-Stick, 3755422, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 32,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG