Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zweihandsicherheitsrelais - Herst.Art-Nr.: 0051340


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-375-3779
Hersteller:  E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:  0051340
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsmodul, Zweihandbediengerät, BG5933 // Zweihand-Sicherheitsrelais BG5933 / Not-Aus-Erweiterungsmodul / IEC 204-1, DIN VDE 0113-1, EN 60204-1 (Stop-Funktionen), EN 418, prEN574, prEN 954-1 / Universell einsetzbares, hochkompaktes Relais / Zur Kontaktvervielfältigung von Not-Aus-Modulen und Schutztürwächtern / Sicherheitskategorie 4 gem. EN954-1 / Nach der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG / Redundante und zwangsgeführte Kontakte / Ausgang: 4 Schließer, 1 Öffner / 1-kanalige Beschaltung / Rückführkreis Y1-Y2 / Abnehmbare Klemmenblöcke, Betriebszustandsanzeige / 22,5mm Baubreite
... > Elektronische Sicherheitsschaltgeräte > Sicherheitsgeräte, Dold & Söhne > Zweihand-Sicherheitsrelais BG5933
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Sicherheitsschaltgeräte, Sicherheitsgeräte Dold & Söhne, Zweihand-Sicherheitsrelais BG5933, 3753779, Sicherheit, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitsgerät, Sicherheitsbaustein, Sicherheitssteuerungssystem, Schutzüberwachungsgerät (auslaufend)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 168,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG