Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zweihandsicherheitsrelais - Herst.-Teile-Nr.: 0049544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-375-3757
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0049544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Nachschaltgerät
Überwacht die Zweihandbedienung von Pressen der Metallbearbeitung und anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen Entspricht der geänderten Norm EN574 und somit Sicherheitsstufe III-C bei Verdrahtung gemäß der dem Gerät beiliegenden Installationshinweise (Stand: 02-1997) Sicherheitskategorie gem. EN954-1:4 Nach der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37EG Entspricht den Sicherheitsregeln für Zweihandschaltungen an kraftbetriebenen Pressen der Metallbearbeitung ZH 1-456 Eingänge für 2 Schalter mit je 1 Öffner und 1 Schließer Ausgang: 2 Schließer, 1 Öffner Über Rückführ-Kreis Y1 - Y2 Überwachung externer Schütze zur Kontaktvervielfachung/-verstärkung Überspannungs- und Kurzschlußschutz 22,5mm Baubreite

Kontakt-Konfiguration=3P (Sicherheitskontakt)
Kontakt-Konfiguration=2Schließer/Öffner (Sicherheitskontakt)
Kontaktnennstrom=2 (DC)
3 (AC) A
Kontaktnennspannung=230VAC
24VDC
Sicherheitskontakte=2Schließer/Öffner
Versorgungsspannung=24 VDC
Steuerspannung=24 VDC
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG