Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Linearschlitten, 45mm x 30mm, Hub 20mm, 50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-375-0859
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FNA3017TA0079
EAN/GTIN:
     5059040260238
Suchbegriffe:
3750859
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische
Schlitten-Länge = 30mm
Schlitten-Breite = 45mm
Gesamtlänge = 79mm
Hublänge = 20mm
Statische Traglast = 50N

Positioning Carriage. Aluminium guide rail extrusion and carriage High guidance accuracy Vernier fine adjustment knob Positioning accuracy with threaded spindle ±0.1mm Self-locking threaded spindle All sizes can be easily combined together and/or with the next smaller or larger positioning carriage with the aid of optional accessories
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, FNA3017TA0079
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.