Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler AX24L - Herst.Art-Nr.: AX24L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-374-1237
Hersteller:  Comark
Herst.-Nr.:  AX24L
EAN:  k.A.
Thermometer, Zubehör, Fühler, Temperaturfühler // Messtemperaturbereich=-40 to 70°C, Temperaturbereich=-40 bis +70°C, Leistung=9 , V IEC 6LF22 AlkalischW, Genauigkeit=0.5 , °C bei -25 , °C bis +100°C, Sensortyp=Thermistor, Kabellänge=1m, Kompatibilität=C20, CF21, Sensortyp=Flexible Luftsonde, Modell=AX2 // AX24L Air Probe - Thermistor / PX22L Food Penetration Probe - Thermistor / Lumberg connector / White End Cap / 0.7m FEP straight lead / Compatible with Comark C20 and CF21 thermometers
... > Temperaturfühler > Einstech- / Kontaktthermometer > AX24L Air Probe - Thermistor
Weitere Suchbegriffe: Einstech- / Kontaktthermometer, AX24L Air Probe - Thermistor, 3741237, Zubehör, Fühler, Fühler (Thermometer Zubehör Labor)
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 24,77*
RS_Components
2 Tage
pro Stück
€ 6,95*
€ 31,56*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG