Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Linearschlitten, 120mm x 80mm, Hub 100mm, 215N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373-8089
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FNA8036TA0244
EAN/GTIN:
     5059040259805
Suchbegriffe:
3738089
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische
Schlitten-Länge = 80mm
Schlitten-Breite = 120mm
Gesamtlänge = 274.5mm
Hublänge = 100mm
Statische Traglast = 215N

Positioning Carriage. Aluminium guide rail extrusion and carriage High guidance accuracy Vernier fine adjustment knob Positioning accuracy with threaded spindle ±0.1mm Self-locking threaded spindle All sizes can be easily combined together and/or with the next smaller or larger positioning carriage with the aid of optional accessories
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, FNA8036TA0244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.